MTECS 03015C6 72UN IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5605774
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605774
EAN/GTIN 7291075194166
Nummer fabrikant 5605774
L-nummer L24210 462

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijkantdiameter (DC) 1,45 mm, totale lengte (OAL) 39 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,353 mm, schroefdraad per inch (TPI) 72 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,45 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.353 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 72 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 6 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen