MTECS 16144D41 10UN IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5605773
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605773
EAN/GTIN 7291075447002
Nummer fabrikant 5605773
L-nummer L24210 130

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Snijranddiameter (DC) 14,4 mm, Totale lengte (OAL) 105 mm, Schroefdraadsteek (TP) 2,54 mm, Schroefdraad nominale diameter 3/4, Schroefdraadmaat 3/4, Schroefdraad per inch (TPI) 10 Schroefdraad/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 14,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 105 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,54 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 3/4
  • Schroefdraad per inch (TPI) 10 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 41,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen