MTECSH 0312C98 14UN IC903 kleine diameter links-geslepen volhardmetalen draadsnijtappen met UN-profiel voor gehard staal

Artikelnummer: 5605747
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605747
EAN/GTIN 7291075447781
Nummer fabrikant 5605747
L-nummer L24210 246

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, snijdiameter (DC) 0,303″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 7/16, schroefdraad grootte 7/16, schroefdraad grootte 7/16, schroefdraad grootte 7/16, schroefdraad per inch (TPI) 14 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Snijdiameter (DC): 0,303″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 7/16
  • Threads per inch (TPI): 14 schroefdraden/″
  • Bruikbare lengte (LU): 0,98″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen