MTECSH 0250C37 32UN IC903 kleine diameter kort linksdraaiend volhardmetalen draadsnijtappen met UN-profiel voor gehard staal

Artikelnummer: 5605728
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605728
EAN/GTIN 7291075222296
Nummer fabrikant 5605728
L-nummer L24210 228

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,126″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 8, schroefdraad grootte 8, schroefdraad grootte 8, schroefdraad grootte 8, schroefdraad grootte 8, schroefdraad maat 8, schroefdraad per inch (TPI) 32 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,126″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 8
  • Threads per inch (TPI): 32 Threads/″
  • Bruikbare lengte (LU): 0,37″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen