MTECSH 0250C55 1.0ISO IC903 Kleine diameter kort linksdraaiend. Inwendige ISO profielschroefdraadfrezen voor gehard staal

Artikelnummer: 5605710
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605710
EAN/GTIN 7291075447705
Nummer fabrikant 5605710
L-nummer L24210 216

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,183″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraadlengte (TP) 1 mm, schroefdraadmaat M6, schroefdraadmaat M6, schroefdraadmaat M6, schroefdraadmaat M6, schroefdraadmaat M6

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,183″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 1 mm
  • Schroefdraadmaat: M6
  • Bruikbare lengte (LU): 0,55″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen