MTECSH 0250C26 0,5ISO IC903 Kleine diameter kort linksdraaiend. Inwendige ISO profielschroefdraadfrezen voor gehard staal

Artikelnummer: 5605706
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605706
EAN/GTIN 7291075447682
Nummer fabrikant 5605706
L-nummer L24290 8

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,093″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad Pitch (TP) 0,5 mm, schroefdraad grootte M3, schroefdraad maat M3, schroefdraad maat M3, schroefdraad maat M3, schroefdraad maat M3, schroefdraad maat M3, schroefdraad maat M3

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,093″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 0,5 mm
  • Schroefdraadmaat: M3
  • Bruikbare lengte (LU): 0,26″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen