MTECSH 06019C5 48UN IC903 Small Diameter Short Left-Hand Cut Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Hardened Steel

Artikelnummer: 5605680
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605680
EAN/GTIN 7291075221428
Nummer fabrikant 5605680
L-nummer L24210 77

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, schachtdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,529 mm, draadnominale diameter 3, draadgrootte 3, schroefdraad per inch (TPI) 48 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.529 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 3
  • Schroefdraad per inch (TPI) 48 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 5,2 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen