LNMW 1506 PNTN IC4100 Tangentially Clamped Insert for Machining Gray and Nodular Cast Iron

Artikelnummer: 5605496
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605496
    EAN/GTIN 7291075178081
    Nummer fabrikant 5605496
    L-nummer L23970 294

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 7 mm, snijelementlengte (INSL) 15 mm, snijelementdikte (S) 13,98 mm, snijelementbreedte (W1) 6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
    • Snijplaat dikte (S) 13,98 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen