F90LN D080-10-25.40-L-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3194622
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3194622
EAN/GTIN 7291075231281
Nummer fabrikant 3194622
L-nummer L23980 218

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen