ONHU 0806AN-R-W IC910 Double-Sided Octagonal Wiper Inserts

Artikelnummer: 5605375
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie 16MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605375
EAN/GTIN 7291075214598
Nummer fabrikant 5605375
L-nummer L23910 317

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 3,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (HAND) 4 rechts
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen