MTECB 08076C10 27NPTF IC908 Solid Carbide Threading Endmills with Coolant Holes, for External or Internal NPTF Thread Profile

Artikelnummer: 5605087
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605087
EAN/GTIN 7291075198096
Nummer fabrikant 5605087
L-nummer L24210 571

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, diameter snijrand (DC) 7,6 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraad per inch (TPI) 27 draden/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) NPTF60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 27 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen