Omschrijving:
Draadfrees - massief, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Snijdiameter (DC) 9,2 mm, Totale lengte (OAL) 73 mm, Schroefdraadsteek (TP) 1,954 mm, Schroefdraad nominale diameter 1/2, Schroefdraadmaat 1/2, Schroefdraad per inch (TPI) 13 draden/″.
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 9,2 mm
- Snijlengte max. (APMX) 22,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 15 graden
- Totale lengte (OAL) 73 mm
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) UN60
- Schroefdraadspoed (TP) 1.954 mm
- Schroefdraad nominale diameter 1/2
- Schroefdraad per inch (TPI) 13 threads/″