Omschrijving:
Draadfrees - massief, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, freesdiameter (DC) 5,6 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,411 mm, nominale schroefdraaddiameter 5/16, schroefdraadmaat 5/16, schroefdraad per inch (TPI) 18 draden/″.
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 5,6 mm
- Snijlengte max. (APMX) 14,8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 15 graden
- Totale lengte (OAL) 58 mm
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) UN60
- Schroefdraadspoed (TP) 1.411 mm
- Schroefdraad nominale diameter 5/16
- Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″