Omschrijving:
Draadfrees - massief, Diameter montage, machinezijde (DCONMS) 6 mm, Diameter snijden (DC) 3,2 mm, Totale lengte (OAL) 58 mm, Schroefdraadsteek (TP) 0,794 mm, Schroefdraad nominale diameter 8, Schroefdraadmaat 8, Schroefdraad per inch (TPI) 32 draden/″.
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 3,2 mm
- Snijlengte max. (APMX) 6,8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 15 graden
- Totale lengte (OAL) 58 mm
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) UN60
- Schroefdraadspoed (TP) 0.794 mm
- Schroefdraad nominale diameter 8
- Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″