HCC D1.0-R.156-QF IC908 Snijplaten met 2 snijkanten (volledig effectief) voor insteken, sleuven, boren en verzinken

Artikelnummer: 5604825
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604825
EAN/GTIN 7291075193572
Nummer fabrikant 5604825
L-nummer L23970 137

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare wisselplaten, Diepte van snede maximum (APMX) 0,579″, dikte van wisselplaat (S) 0,213″, breedte van wisselplaat (W1) 1″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,156″
  • Effectieve lengte mes (LE): 0,579″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,579″
  • Ingesloten hoek invoegen (EPSR): 90 graden
  • Dikte wisselplaat (S): 0,213″
  • Breedte wisselplaat (W1): 1″
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen