HCE D16-A-L130-C16 Multifunction Endmills that Can Carry Several Insert Geometries

Artikelnummer: 3103588
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103588
EAN/GTIN 7291075126280
Nummer fabrikant 3103588
L-nummer L23980 2463

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 10.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 14,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 10,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 36 mm
  • Voer de naam (MIID) in HCC D160-R0.5-QF
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Koppel (TQ) 7,8 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen