HCR D100-QF IC908 Ball Nose Inserts with 2 Straight Tangent Cutting Edges (Fully Effective) for Cavity Profiling and Shouldering

Artikelnummer: 5604239
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604239
EAN/GTIN 7291075126365
Nummer fabrikant 5604239
L-nummer L23970 4

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 7 mm, dikte snijplaat (S) 2,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,3 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen