MTEC 0606C14 28UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5604463
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604463
EAN/GTIN 7291075167764
Nummer fabrikant 5604463
L-nummer L24210 467

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 6 mm, totale lengte (OAL) 57 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,907 mm, schroefdraad per inch (TPI) 28 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.907 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 28 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen