LNKX 1106PNTN MM IC910 Tangentially Clamped Inserts with a Very Positive Chipformer and Reinforced Cutting Edge

Artikelnummer: 5604451
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Serie TANGMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604451
    EAN/GTIN 7291075202526
    Nummer fabrikant 5604451
    L-nummer L23970 408

    Omschrijving

    Description:

    Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Insert Length (INSL) 11.16 mm, Insert Thickness (S) 11 mm, Insert Width (W1) 6 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 0.8 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Insert Length (INSL) 11.16 mm
    • Insert Thickness (S) 11 mm
    • Insert Width (W1) 6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
    • Number of Cutting Edges 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen