HCD D205-090-QF IC908 90° V-Shaped Inserts with 2 Cutting Edges for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5604252
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604252
EAN/GTIN 7291075178487
Nummer fabrikant 5604252
L-nummer L23970 43

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,5 mm, lengte snijelement (INSL) 15,5 mm, dikte snijelement (S) 4,65 mm, breedte snijelement (W1) 20,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 45 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,65 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 20,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen