LNAT 1106PN-W IC908 Tangentially Clamped Wiper Inserts

Artikelnummer: 5604084
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5604084
EAN/GTIN 7291075229738
Nummer fabrikant 5604084
L-nummer L23970 330

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11,38 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 10,94 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 5,97 mm

Kenmerk:

  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,38 mm
  • Snijplaat dikte (S) 10,94 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 5,97 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen