LNAR 110604X45PN-R-S ID8 Tangentially Clamped Milling Inserts with a Brazed PCD Tip for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5605499
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605499
EAN/GTIN 7291075217810
Nummer fabrikant 5605499
L-nummer L24200 3

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11,11 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 10,7 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 10,7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen