MTEC 0312C06 18NPTF IC908 Volhardmetalen schroefdraadboren voor een uitwendig of inwendig NPTF-draadprofiel

Artikelnummer: 5604066
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604066
EAN/GTIN 7291075168198
Nummer fabrikant 5604066
L-nummer L24210 204

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,312″, snijdiameter (DC) 0,312″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraden per inch (TPI) 18 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Snijdiameter (DC): 0,312″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,58″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): NPTF60
  • Threads per inch (TPI): 18 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen