MTEC 0250C04 27NPTF IC908 volhardmetalen schroefdraadboren voor een uitwendig of inwendig NPTF-draadprofiel

Artikelnummer: 5604065
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604065
EAN/GTIN 7291075168181
Nummer fabrikant 5604065
L-nummer L24210 205

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 1/4″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraden per inch (TPI) 27 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 1/4″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,39″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): NPTF60
  • Threads per inch (TPI): 27 Threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen