BCR D1.00-QT IC928 Snijplaten voor profielfrezen

Artikelnummer: 5604060
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DROPMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604060
EAN/GTIN 7291075123074
Nummer fabrikant 5604060
L-nummer L23970 639

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Boorlengte (INSL): 0,87″
  • Boorplaatdikte (S): 0,17″
  • Boorplaatbreedte (W1): 0,47″

Kenmerk:

  • Hjørneradius (RE): 1/2″
  • Indsatslængde (INSL): 0.87″
  • Skærtykkelse (s): 0.17″
  • Indsatsbredde (W1): 0.47″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Antal skærekanter 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen