LNHT 1106PN-R HT IC910 Tangentially Clamped Inserts with 4 Straight Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 5603955
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603955
EAN/GTIN 7291075205763
Nummer fabrikant 5603955
L-nummer L23970 303

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 10 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11,16 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 11 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 5,97 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 11 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 5,97 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen