F90LN D5.00-10-1.50-L-N11 90° vlakfrezen met LN 1106 Tangentiaal geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3103214
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103214
EAN/GTIN 7291075124712
Nummer fabrikant 3103214
L-nummer L23980 2373

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 10, Hub diameter (DHUB) 3,74″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • aantal snijitems (CICT): 10
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,394″
  • Hub diameter (DHUB): 3,74″
  • Master Insert Identificatie hoofdsnijplaat (MIG-1106NNLHT
  • ): Totale lengte: 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen