MTEC 0625C16 3.0ISO IC908 volhardmetalen schroefdraadfrezen voor binnendraadprofiel ISO

Artikelnummer: 5603943
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603943
EAN/GTIN 7291075446296
Nummer fabrikant 5603943
L-nummer L24210 203

Omschrijving

Omschrijving:

Massief draadsnijden Mills, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,62″, totale lengte (OAL) 4″, draadspoed (TP) 3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijdiameter (DC): 0,62″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,6″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 3 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen