MTEC 0375C11 11UN IC908 volhardmetalen draadsnijtappen voor inwendig UN-draadprofiel

Artikelnummer: 5603927
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603927
EAN/GTIN 7291075167979
Nummer fabrikant 5603927
L-nummer L24210 181

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, snijdiameter (DC) 0,372″, totale lengte (OAL) 3″, schroefdraad grootte 5/8, schroefdraad grootte 5/8, schroefdraad grootte 5/8, schroefdraad grootte 5/8, schroefdraad per inch (TPI) 11 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijdiameter (DC): 0,372″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,1″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 5/8
  • Threads per inch (TPI): 11 Threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen