MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Solid Carbide Threading Endmills for an External or Internal NPT Thread Profile

Artikelnummer: 5603893
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603893
EAN/GTIN 7291075168075
Nummer fabrikant 5603893
L-nummer L24210 376

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 14,24 mm, totale lengte (OAL) 101 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,209 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11,5 Draad/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 14,24 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 27,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 101 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) NPT60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.209 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11,5 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen