MTEC 0606C9 27NPT IC908 Solid Carbide Threading Endmills for an External or Internal NPT Thread Profile

Artikelnummer: 5603890
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603890
EAN/GTIN 7291075168044
Nummer fabrikant 5603890
L-nummer L24210 374

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 5,36 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,94 mm, schroefdraad per inch (TPI) 27 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 5,36 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) NPT60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,94 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 27 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen