MTEC 1615C38 9UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5603884
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603884
EAN/GTIN 7291075167740
Nummer fabrikant 5603884
L-nummer L24210 48

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 15 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,822 mm, draadnominale diameter 7/8, draadnominale diameter 7/8, draadmaat 7/8, schroefdraadmaat 7/8, schroefdraad per inch (TPI) 9 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 38,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.822 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 7/8
  • Schroefdraad per inch (TPI) 9 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen