Omschrijving:
Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, totale lengte (OAL) 72 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,309 mm, nominale draaddiameter 5/8, nominale draaddiameter 5/8, draadafmeting 5/8, schroefdraadafmeting 5/8, schroefdraad per inch (TPI) 11 draden/″.
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
- Snijdiameter (DC) 10 mm
- Snijlengte max. (APMX) 28,9 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 15 graden
- Totale lengte (OAL) 72 mm
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) UN60
- Schroefdraadspoed (TP) 2.309 mm
- Schroefdraad nominale diameter 5/8
- Schroefdraad per inch (TPI) 11 threads/″