MTEC 1615E37 14UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5603878
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603878
EAN/GTIN 7291075167689
Nummer fabrikant 5603878
L-nummer L24210 368

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, spaanderdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, spaanderdiameter (DC) 15 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,814 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 37,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.814 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen