MTEC 1212D31 16UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5603876
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603876
EAN/GTIN 7291075167672
Nummer fabrikant 5603876
L-nummer L24210 369

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 83 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,588 mm, schroefdraad per inch (TPI) 16 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.588 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 16 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen