LNET 124008-TN IC910 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Slotting Cutters

Artikelnummer: 5603556
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLOT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603556
EAN/GTIN 7291075152524
Nummer fabrikant 5603556
L-nummer L23910 1204

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 12,7 mm, snij-inzetstukdikte (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,06 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen