LNAT 1506PN-W IC908 Tangentially Clamped Wiper Inserts

Artikelnummer: 5603221
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603221
EAN/GTIN 7291075224429
Nummer fabrikant 5603221
L-nummer L23970 419

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,18 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 13,85 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 5,97 mm

Kenmerk:

  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,18 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 5,97 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles