SPKR 1203EDTR-HS IC520M Square Positive Inserts with Chip Splitting Serrated Cutting Edges

Artikelnummer: 5600844
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOSHRED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5600844
EAN/GTIN 7291075073591
Nummer fabrikant 5600844
L-nummer L24170 8

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 9,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4