SEMT 1204AF-R-HS IC328 Serrated cutting edge, Chip splitter.

Artikelnummer: 5601748
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOSHRED
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5601748
    EAN/GTIN 7291075066968
    Nummer fabrikant 5601748
    L-nummer L24170 97

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 6 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,65 mm, snijplaatdikte (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 12,65 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen