SPKR 1504EDTR-HS IC928 Square Positive Inserts with Chip Splitting Serrated Cutting Edges

Artikelnummer: 5604722
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOSHRED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604722
EAN/GTIN 7291075073638
Nummer fabrikant 5604722
L-nummer L24170 122

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12,24 mm, snijelementlengte (INSL) 15,82 mm, snijelementdikte (S) 4,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 12,24 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,82 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,8 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4