Schuurweefsel-spaarrol (A) blauw KK 24, 40 mm × 50 m, Korrelgrootte: 180

Artikelnummer: 557710 180
(0,73 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK24
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 180
Fijnheidsgraad fijn
Spaarrollen breedte 40 mm
Spaarrollen lengte 50 m
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557710 180
EAN/GTIN 4018875266984
Nummer fabrikant 726698

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.
Type VSM KK 24: weefsel blauw, spaarrol voor normale belasting.
Verpakking met geïntegreerd afscheurmes.

Toepassing:

Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schuurweefsel-spaarrol (A) blauw KK 24, 40 mm × 50 m, Korrelgrootte: 180

Schuurweefsel-spaarrol (A) blauw KK 24, 40 mm × 50 m, Korrelgrootte: 180

op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 36,30
(0,73 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 34,20
(0,68 € / 1 Metre)
Fijnheidsgraad fijn fijn
Korrelgrootte 180 180
Slijpmiddel Normaal korund (A) Korund
Slijpmiddelaanduiding A A
Spaarrollen breedte 40 mm 40 mm
Spaarrollen lengte 50 m 50 m
Producttype Schuurlinnen Schuurlinnen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen