Schuurweefsel-spaarrol (A) blauw KK 24, 40 mm × 50 m, Korrelgrootte: 240

Artikelnummer: 557710 240
(0,73 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK24
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 240
Fijnheidsgraad fijn
Spaarrollen breedte 40 mm
Spaarrollen lengte 50 m
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557710 240
EAN/GTIN 4018875266991
Nummer fabrikant 726699

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.
Type VSM KK 24: weefsel blauw, spaarrol voor normale belasting.
Verpakking met geïntegreerd afscheurmes.

Toepassing:

Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schuurweefsel-spaarrol (A) blauw KK 24, 40 mm × 50 m, Korrelgrootte: 240

Schuurweefsel-spaarrol (A) blauw KK 24, 40 mm × 50 m, Korrelgrootte: 240

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 36,30
(0,73 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
34,20 €
€ 23,80
(0,48 € / 1 Metre)
Fijnheidsgraad fijn fijn
Korrelgrootte 240 240
Slijpmiddel Normaal korund (A) Korund
Slijpmiddelaanduiding A A
Spaarrollen breedte 40 mm 40 mm
Spaarrollen lengte 50 m 50 m
Producttype Schuurlinnen Schuurlinnen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen