Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel 180

Artikelnummer: 556965 180
(CHF 0,74 / 1 Meter)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Körnung Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Korund
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 180
    Fijnheidsgraad fijn
    Spaarrollen breedte 40 mm
    Spaarrollen lengte 50 m
    Hoogte dispenser 312 mm
    Diepte dispenser 312 mm
    geïntegreerd afscheurmes ja
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 556965 180
    EAN/GTIN 4045197808295
    Nummer fabrikant 556965 180

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Ausführung:

    Dicht gewebtes, robustes und hochflexibles Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem Normalkorund (A). Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.
    Sparrolle in praktischer Spenderbox mit Sichtschlitz für schnelle Füllstandserkennung und hochwertigem Abreißmesser.

    Verwendung:

    Ideal für Metall. Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen