• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel, 40 mm×50 m, Korrelgrootte: 150

Artikelnummer: 556965 150
Korting
34,20 €
Price per 1 Stuk (0,48 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 150
Fijnheidsgraad middel
Spaarrollen breedte 40 mm
Spaarrollen lengte 50 m
Hoogte dispenser 312 mm
Diepte dispenser 312 mm
geïntegreerd afscheurmes ja
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556965 150
EAN/GTIN 4045197808288
Nummer fabrikant 556965 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven, robuust en zeer flexibel katoenweefsel (bestand tegen olie en petroleum) met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Ideale aanpassing aan de werkstukgeometrie. Zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd.
Spaarrol in praktische dispenser met zichtopening voor snelle herkenning van de vulling en met een hoogwaardig afscheurmes.

Toepassing:

Ideaal voor metaal. Ook geschikt voor hout- en lakbewerking.