DIAMANT-POLIJSTSET 5-delig SET

Artikelnummer: 557507 SET
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CaraFin
Slijpmiddelaanduiding D
Aantal delen 5
Producttype Polijstmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557507 SET
EAN/GTIN 4062406112172
Nummer fabrikant 557507 SET

Omschrijving

Uitvoering:

Polijstset met nieuw diamant-polijstgereedschap. De diamantkorrel is stevig op de flexibele drager zonder bindmiddel gehecht. Hierdoor blijft het grootste deel van de slijpkorrel vrij. Dit zorgt voor een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.

Voordeel:

  • Grotere afnamecapaciteit.
  • Hogere oppervlaktekwaliteit.
  • Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s.

Toepassing:

Ideaal geschikt voor handmatig, contourgetrouw polijsten van voorgeslepen oppervlakken van alle materialen. Optimale aanpassing aan de werkstukgeometrie.
  • Polijststrook D151 - voorpolijsten
  • Polijststrook D64 - polijsten
  • Polijststrook D10 - eindpolijsten
  • Polijstdoek (middel) D3 - glanspolijsten
  • Polijstdoek (zacht) D1 - hoogglanspolijsten

Levering:

1× Polijstdoek (middel) 180 x 90mm, voorzien van diamantkorrel D3, zie ook artikel 552790 D3
1× Polijstdoek (zacht) 180 x 75mm, voorzien van diamantkorrel D1, zie ook artikel 552785 D1
1× Polijststrook 80x40x3mm, voorzien van diamantkorrel D10, zie ook artikel 557510 D10 (blok) / 557521 D15 (strook zelfklevend) / 529115 D15 (polijstvijl)
1× Polijststrook 80x40x3mm; voorzien van diamantkorrel D64, zie ook artikel 557510 D64 (blok) / 557521 D64 (strook zelfklevend) / 529115 D64 (polijstvijl)
1× Polijststrook 80x40x3mm; voorzien van diamantkorrel D151, zie ook artikel 557510 D151 (blok) / 529115 D126 (polijstvijl)