Schuurweefsel (A) bruin, zeer flexibel KK 114 F ROUGE

Artikelnummer: 556900 ROUGE
(21,41 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,37 / Stuk
    (21,41 € / 1 Square metre)
  • van 50 Stuk
    € 1,14 / Stuk
    (17,81 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KK114F
    Slijpmiddel Normaalkorund
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 1.000
    Fijnheidsgraad polijsten
    Schuurblad breedte 280 mm
    Schuurblad lengte 230 mm
    Fabrikantnummer KK 114 F
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 556900 ROUGE
    EAN/GTIN 4018875000526
    Nummer fabrikant 700052

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dicht geweven, katoenweefselmet gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrel, zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd. Velgrootte 230×280 mm.
    Type VSM KK 114 F: Weefsel bruin, voor extreem hoge belasting. Dit kwaliteitsweefsel is bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.
    Type VSM KK 114 F, korrels geslempt aangebracht, komt overeen met korrel 1000.

    Toepassing:

    Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen