Schuurweefsel (A) robuust, zeer flexibel 320

Artikelnummer: 556790 320
(17,19 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,10 / Stuk
    (17,19 € / 1 Square metre)
  • van 50 Stuk
    € 0,92 / Stuk
    (14,38 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
2.070 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 320
Fijnheidsgraad zeer fijn
Schuurblad breedte 280 mm
Schuurblad lengte 230 mm
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556790 320
EAN/GTIN 4045197808011
Nummer fabrikant 556790 320

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven, katoenweefselmet gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrel, zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd. Velgrootte 230×280 mm.
Zeer robuust en flexibel schuurweefsel (olie- en petroleumbestendig). Past zich ideaal aan de werkstukgeometrie aan. Kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.

Toepassing:

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen