CCMT 060204-F3P IC8150 80° Rhombic Positive Flank Inserts for Semi-Finishing and Finishing Turning of Steel

Artikelnummer: 5566853
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5566853
    EAN/GTIN 7291075338003
    Nummer fabrikant 5566853
    L-nummer L23950 1640

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/doorboren, spaanvormer F3P, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 6,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer F3P
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 6,3 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 1,7 mm
    • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
    • Maximale voeding 0,18 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen