A-SCLCR 6-2 Schroefdraadboorstangen met 80° ruitvormige inzetstukken en 7° speling voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 6854277
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6854277
    EAN/GTIN 7291075123500
    Nummer fabrikant 6854277
    L-nummer L23990 137

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 1/2″, totale lengte (OAL) 5″, schachthoogte (H) 0,35″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Functionele breedte (WF): 0,281″
    • Minimale boringdiameter (DMIN): 1/2″
    • Totale lengte (OAL): 5″
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF): -9 graden
    • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 3/4″
    • Schachthoogte (H): 0,35″

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen