{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Hardheidsgraad | zacht | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 76,2 mm | |
Fabrikantnummer | XL-DR | |
Uitvoering | 2 A medium | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Compacte schijf |
Artikelnummer | 554067 180/2 | |
EAN/GTIN | 30048011171860 | |
Nummer fabrikant | 7100000858 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Compacte schijf XL-UR, ⌀ 76,2 mm, Korrelvergelijking: 180/2
op aanvraag
Op voorraad
1.214 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
15
Stuks
€ 4,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 2 A medium | 2 A med |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Fijnheidsgraad | middel | middel |
Hardheidsgraad | zacht | zacht |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | 22.000 min-1 |
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |